€ 357,30/ stukexcl. btw
€ 432,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 5 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Bevestigingsschroeven | M 16x55 |
Gewicht | 1.25 kg |
A | 153.2 mm |
B | 140.5 mm |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 184 mm |
F | 90 mm |
G | 41 mm |
H | 28 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |
€ 16,79/ stukexcl. btw
€ 20,32incl. btw
285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026