€ 164,03/ stukexcl. btw
€ 198,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Bevestigingsschroeven | M 16x50 |
Gewicht | 0.84 kg |
A | 127.8 mm |
B | 115 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 162 mm |
F | 76 mm |
G | 35 mm |
H | 25 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |
€ 12,69/ stukexcl. btw
€ 15,35incl. btw
446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026