Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX309

  • ERIKS:14471641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 140,85/ stukexcl. btw

€ 170,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
0.75 kg
A
115.1 mm
B
102.4 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
152 mm
F
70 mm
G
28 mm
H
22 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026