Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX308

  • ERIKS:14471640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 112,95/ stukexcl. btw

€ 136,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
0.65 kg
A
102.4 mm
B
90.9 mm
C
106.4 mm
D
135 mm
E
135 mm
F
66 mm
G
41 mm
H
22 mm
I
9 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026