Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX307

  • ERIKS:14471638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 84,15/ stukexcl. btw

€ 101,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x40
Gewicht
0.37 kg
A
84.9 mm
B
74.9 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
114 mm
F
54 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026