€ 358,13/ stukexcl. btw
€ 433,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFCX |
Flenssoort | SAE blindflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 2 kg |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
H | 28 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x65 |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026