€ 109,13/ stukexcl. btw
€ 132,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFCX |
Flenssoort | SAE blindflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.77 kg |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
H | 24 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |