€ 85,88/ stukexcl. btw
€ 103,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFCX |
Flenssoort | SAE blindflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.48 kg |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
H | 19 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |