Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE blindflens AFCX116

  • ERIKS:14471038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 372,38/ stukexcl. btw

€ 450,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFCX
Flenssoort
SAE blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
3.9 kg
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
H
25 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Onderdelen & accessoires

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026