Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE blindflens AFCX112

  • ERIKS:13358314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 270,75/ stukexcl. btw

€ 327,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFCX
Flenssoort
SAE blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
2.35 kg
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
H
24 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026