€ 149,25/ stukexcl. btw
€ 180,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFCX |
Flenssoort | SAE blindflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Gewicht | 1 kg |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 90 mm |
H | 20 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026