€ 86,25/ stukexcl. btw
€ 104,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFCX |
Flenssoort | SAE blindflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
Gewicht | 0.37 kg |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 60 mm |
H | 19 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026