Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE blindflens AFCX080

  • ERIKS:14471023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 59,70/ stukexcl. btw

€ 72,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFCX
Flenssoort
SAE blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.2 kg
C
38.1 mm
D
56 mm
E
17.5 mm
F
48 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026