Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE aanlasflens metrisch getaptAFX104SRE42

  • ERIKS:14471102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Buismaat
42 x 3 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
0.66 kg
A
43 mm
B1
43 mm
B2
31 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026