€ 100,88/ stukexcl. btw
€ 122,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE aanlasfles |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Buismaat | 35 x 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
Gewicht | 0.47 kg |
A | 35 mm |
B1 | 35 mm |
B2 | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 55 mm |
G | 38 mm |
H | 18 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026