Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE aanlasflens metrisch getapt ND 40 AFX108STRE60

  • ERIKS:14471131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 195,00/ stukexcl. btw

€ 235,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
ND 40 AFX
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Buismaat
60.3 x 3.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
1.19 kg
A
61 mm
B1
61 mm
B2
49 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026