Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE aanlasflens inch AFX405ST

  • ERIKS:14159637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 266,25/ stukexcl. btw

€ 322,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Buismaat
48.6 x 38 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
250 bar
Gewicht
1.65 kg
A
48.6 mm
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
55 mm
H
30 mm
L
17 mm
M
M 16x50
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026