Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE aanlasflens inch AFX402ST

  • ERIKS:13358381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 105,38/ stukexcl. btw

€ 127,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Buismaat
28 x 19 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.5 kg
A
28 mm
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
L
11 mm
M
M 10x35