Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE aanlasflens inch AFX114ST

  • ERIKS:12976063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 514,88/ stukexcl. btw

€ 623,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Buismaat
103 x 89 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.4 kg
A
103 mm
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50