Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE aanlasflens inch AFX110ST

  • ERIKS:14159638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 249,00/ stukexcl. btw

€ 301,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Buismaat
77 x 63 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Gewicht
1.4 kg
A
77 mm
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026