Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE aanlasflens inch AFX080ST

  • ERIKS:13358380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 65,03/ stukexcl. btw

€ 78,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Buismaat
21.5 x 13 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.28 kg
A
21.5 mm
B
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026