€ 174,38/ stukexcl. btw
€ 211,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE 90° inlasflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 280 bar |
Gewicht | 1.3 kg |
A | 42.8 mm |
B1 | 27 mm |
B2 | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F1 | 85 mm |
F2 | 64 mm |
H | 21 mm |
I | 14 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |
S1 | 34 mm |
S2 | 51 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026