Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° flens met BSPP schroefdraadaansluiting AFX40490G

  • ERIKS:14471214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 244,50/ stukexcl. btw

€ 295,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1.1/4"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 14x50
Gewicht
1.6 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
66.6 mm
D
93 mm
E
31.8 mm
F1
95 mm
F2
75 mm
H
25 mm
I
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50
S1
38 mm
S2
56 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026