€ 179,25/ stukexcl. btw
€ 216,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 1" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x45 |
Gewicht | 1.3 kg |
A | G 1" |
B | 25 mm |
C | 57.2 mm |
D | 79 mm |
E | 27.8 mm |
F1 | 85 mm |
F2 | 72 mm |
H | 21 mm |
I | 22 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 34 mm |
S2 | 51 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026