€ 104,63/ stukexcl. btw
€ 126,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 3/8" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 8x30 |
Gewicht | 0.35 kg |
A | G 3/8" |
B | 13 mm |
C | 40.5 mm |
D | 54 mm |
E | 18.2 mm |
F1 | 60 mm |
F2 | 46 mm |
H | 16 mm |
I | 19 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |
S1 | 20 mm |
S2 | 37 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026