Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° flens met BSPP schroefdraadaansluiting AFX10890G

  • ERIKS:14471118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 321,75/ stukexcl. btw

€ 389,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 2"
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
2 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
77.8 mm
D
110 mm
E
42.9 mm
F1
110 mm
F2
94 mm
H
25 mm
I
28 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
S1
42 mm
S2
65 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026