Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° contra inlasflens GFX10890S

  • ERIKS:14471419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 315,38/ stukexcl. btw

€ 381,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE 90° contra inlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
2 kg
A
61 mm
B1
49 mm
B2
51 mm
C
77.8 mm
D
110 mm
E
42.9 mm
F1
110 mm
F2
90 mm
H
25 mm
I
18 mm
M
M 12
S1
42 mm
S2
65 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026