€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flenssoort | SAE 90° contra inlasflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Gewicht | 0.35 kg |
A | 21.6 mm |
B1 | 13 mm |
B2 | 13 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F1 | 60 mm |
F2 | 48 mm |
H | 16 mm |
I | 10 mm |
M | M 8 |
S1 | 20 mm |
S2 | 37 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026