OKS OKS480-1kg Wasserbeständ. Hochdruckfett für die Lebensmitteltechnik
ERIKS:14055351
Fabrikant:4038127503148
Productomschrijving
OKS 480 biedt in vergelijking met traditionele smeervetten voor de levensmiddelentechniek een uitstekende bescherming tegen slijtage, beschikt over aanzienlijk verbeterde hogedrukeigenschappen en kan in een groot temperatuurbereik van -30 tot +160 graden Celsius worden gebruikt.
Toepassingen
Het nieuwe OKS 480 is een volledig synthetisch lagervet voor gebruik in de gehele levensmiddelentechniek. Het NSF-H1 geregistreerde smeervet is vooral geschikt voor gebruik onder kritische bedrijfsomstandigheden – bij sterke invloed van water, contact met reinigings- en desinfecteringsmiddelen, hoge drukken, hoge belastingen en hoge temperaturen.