Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Trillingdemper Novibra RAEM 2500A 40IRHD M24

  • ERIKS:10040784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële trillingsdemper RA/RA-EM is een trillingsdemper met een zeer uitgebreid toepassingsgebied. Het type RA/RA-EM kan zowel op druk als op afschuiving belast worden. De demper is door de geringe inbouwhoogte stabiel. Bescherming tegen oliespatten door klokvormige bovenplaat en afscheurvast door bewegingsbegrenzers (''stop''). Toerental: vanaf 900 t/min. Leverbaar in zowel 40 als 60 shore A.
Opslaan in lijst

€ 469,50/ stukexcl. btw

€ 568,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Type
RAEM
Draadmaat
M24