Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Trillingdemper Novibra RAEM 1500A 40IRHD M20

  • ERIKS:10040695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële trillingsdemper RA/RA-EM is een trillingsdemper met een zeer uitgebreid toepassingsgebied. Het type RA/RA-EM kan zowel op druk als op afschuiving belast worden. De demper is door de geringe inbouwhoogte stabiel. Bescherming tegen oliespatten door klokvormige bovenplaat en afscheurvast door bewegingsbegrenzers (''stop''). Toerental: vanaf 900 t/min. Leverbaar in zowel 40 als 60 shore A.
Opslaan in lijst

€ 439,50/ stukexcl. btw

€ 531,79incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Type
RAEM
Draadmaat
M20