Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Scharnierbus Novibra VP 50x80-75x65

  • ERIKS:11149984
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door rubber veerelement. Toepassing is het opnemen van pendelende bewegingen en hoogfrequentie trillingen bij draaipunten van verbindingsstangen van landbouwwerktuigen, schudzeven, grondverzetmachines etc.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Diameter binnenbus
50 mm
Diameter buitenbus
80 mm
Lengte binnenbus
75 mm
Lengte buitenbus
65 mm