Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Scharnierbus Novibra VP 30x60-55x45

  • ERIKS:11015899
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door rubber veerelement. Toepassing is het opnemen van pendelende bewegingen en hoogfrequentie trillingen bij draaipunten van verbindingsstangen van landbouwwerktuigen, schudzeven, grondverzetmachines etc.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Diameter binnenbus
30 mm
Diameter buitenbus
60 mm
Lengte binnenbus
55 mm
Lengte buitenbus
45 mm