Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Scharnierbus Novibra VP 10x25-25x20

  • ERIKS:11155079
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door rubber veerelement. Toepassing is het opnemen van pendelende bewegingen en hoogfrequentie trillingen bij draaipunten van verbindingsstangen van landbouwwerktuigen, schudzeven, grondverzetmachines etc.
Opslaan in lijst

€ 57,00/ stukexcl. btw

€ 68,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Diameter binnenbus
10 mm
Diameter buitenbus
25 mm
Lengte binnenbus
25 mm
Lengte buitenbus
20 mm