Eriks
NORTON

NORTON Frees HM vlamvorm H 12x32x6x77 D

  • ERIKS:12383241
  • Fabrikant:3157625610248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,51/ stukexcl. btw

€ 57,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Max. werklengte
32 mm
Vorm
Vlam B
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
77 mm
Kopdiameter
12 mm