Eriks
NORTON

NORTON Frees HM kegelvorm rond L 10x27x6x75 D

  • ERIKS:12383217
  • Fabrikant:3157625608641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,83/ stukexcl. btw

€ 38,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Max. werklengte
27 mm
Vorm
Ronde kegel KEL
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
75 mm
Kopdiameter
10 mm