Eriks
NORTON

NORTON Frees HM cilindrisch rond C 10x19x6x65 DC

  • ERIKS:23152113
  • Fabrikant:8711479177958
Image 1
Cilindrische ronde frezen - vorm C

· Dubbele vertanding (DC)
· Snelle materiaalafname
· Gladde finish
· Korte spanen
· Geschikt op staal, RVS, gietijzer, titanium, nikkel en koperen legeringen
Opslaan in lijst

€ 27,61/ stukexcl. btw

€ 33,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Max. werklengte
19 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
10 mm