Eriks
NORTON

NORTON Frees HM cilindrisch A 16x25x6x70 D

  • ERIKS:12383248
  • Fabrikant:3157625622548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,50/ stukexcl. btw

€ 62,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
16 mm