Eriks
NORTON

NORTON Frees HM cilindrisch A 12x25x6x70 D

  • ERIKS:12386801
  • Fabrikant:3157624333155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,05/ stukexcl. btw

€ 46,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
12 mm