Eriks
NORTON

NORTON Frees HM boomvorm spits G 10x19x6x65 D XTREM

  • ERIKS:12383220
  • Fabrikant:3157625623897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,35/ stukexcl. btw

€ 43,98incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Max. werklengte
19 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
10 mm