Eriks
NORTON

NORTON Doorslijpschijf vlak Ø230x2,5x22,23

  • ERIKS:23148674
  • Fabrikant:3157626951630
Image 1
Doorslijpschijf vlak BDX A36X 230x2,5x22,23 T41
Opslaan in lijst

€ 5,67/ stukexcl. btw

€ 6,86incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Vorm
Vlak