Eriks
NORTON

NORTON Doorslijpschijf vlak Ø230x2,5x22,2

  • ERIKS:12383007
  • Fabrikant:3157626434782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja