Eriks
NORTON

NORTON Doorslijpschijf vlak Ø150x1,6x22,23

  • ERIKS:12382993
  • Fabrikant:3157623003905
Image 1
Doorslijpschijf vlak x-treme life A46V 150x1,6x22,23 T41
Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
150 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Vorm
Vlak