Eriks
NORTON

NORTON Doorslijpschijf vlak Ø125x2,5x22,23

  • ERIKS:12363383
  • Fabrikant:3157623038341
Image 1
Doorslijpschijf vlak x-treme life A36V 125x2,5x22,23 T41
Opslaan in lijst

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Vorm
Vlak