Eriks
NORTON

NORTON Doorslijpschijf vlak Ø115x1x22,23

  • ERIKS:12363374
  • Fabrikant:3157623003813
Image 1
Doorslijpschijf vlak x-treme life A60V 115x1x22,23 T41
Opslaan in lijst

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Vorm
Vlak