Eriks
NORTON

NORTON Doorslijpschijf conisch Ø100x2,5x16

  • ERIKS:12382804
  • Fabrikant:3157626950459
Image 1
Doorslijpschijf kom BDX A36T 100x2,5x16 T42
Opslaan in lijst

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
100 mm
Boorgatdiameter
16 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Vorm
Conisch