Eriks
NORTON

NORTON Beartex stripschijf 75x25 extra grof - Rapid strip/Silicium carbide

  • ERIKS:12384489
  • Fabrikant:3157625581845
Image 1
Rapid stripschijf beartex 75x25x6 R4101 XCRS
Opslaan in lijst

€ 18,24/ stukexcl. btw

€ 22,07incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Type
Zonder klit-hechting
Diameter schijf
75 mm
Dikte
25 mm
Korrel
Extra grof
Materiaal drager
Rapid strip
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide