Eriks
NORTON

NORTON Beartex stripschijf 125x22 extra grof - Rapid strip/Silicium carbide

  • ERIKS:12384469
  • Fabrikant:3157625591547
Image 1
Rapid stripschijf beartex 125x22 R4104 XCRS
Opslaan in lijst

€ 16,24/ stukexcl. btw

€ 19,65incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Type
Zonder klit-hechting
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Korrel
Extra grof
Materiaal drager
Rapid strip
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide