Eriks
NORTON

NORTON Afbraamschijf Ø230x7x22,23

  • ERIKS:23148381
  • Fabrikant:3157624630902
Image 1
Afbraamschijf Norzon III foundry ZA24R 230x7x22,23 T27
Opslaan in lijst

€ 15,23/ stukexcl. btw

€ 18,43incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja