Eriks
NORTON

NORTON Afbraamschijf Ø230x7x22,23

  • ERIKS:12382562
  • Fabrikant:3157625297531
Image 1
Afbraamschijf Norzon plus ZA20R 230x7x22,23 T27
Opslaan in lijst

€ 15,84/ stukexcl. btw

€ 19,17incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORTON
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja